Startseite

FRACARRO - FRA223271 MX3U EVO MISCELATORE 3,UHF+DC - 223271

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA223271 MX3U EVO MISCELATORE 3,UHF+DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anschlussart - F-Buchse

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Ausführung - Bereichsweiche/-filter

  • Frequenz - 174...790 MHz

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978103058

Artikelnummer

FRA223271

Herstellernummer

223271

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Anschlussart:

F-Buchse

Anzahl der Eingänge:

2

Ausführung:

Bereichsweiche/-filter

Frequenz:

174...790 MHz

Miscelatore e divisore a 2 ingressi (FM+III+DAB, UHF) da palo per la miscelazione dei segnali provenienti da piu antenne Passaggio dc sulla porta di banda UHF