Startseite

FRACARRO - FRA223235 AFI123T AMPLIF.INT.1IN/2OUT 30DB - 223235

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA223235 AFI123T AMPLIF.INT.1IN/2OUT 30DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 3

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Breitbandverstärker

  • Netzteil - eingebaut

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978078998

Artikelnummer

FRA223235

Herstellernummer

223235

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

3

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Breitbandverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung B III:

30 dB

Verstärkung B IV/V:

30 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

Amplificatore da interno autoalimentato con 1 ingresso (VHF+UHF) e 2 uscite con guadagno 30dB e livello di uscita fino a 106dBμV in banda UHF, regolazioni del livello indipendenti (15/20 dB) per ogni banda e bassa figura di rumore.

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie