Startseite

FRACARRO - FRA223024 J31B AMPL.PUSH-PULL AUTO. - 223024

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA223024 J31B AMPL.PUSH-PULL AUTO.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - F-Connector

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Linienverstärker

  • Netzteil - eingebaut

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978072231

Artikelnummer

FRA223024

Herstellernummer

223024

Hersteller

FRA

Anschlussart:

F-Connector

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Linienverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

nein

Entzerrer:

ja

Pegelsteller:

ja

Rückkanal:

ohne

Verstärkung VHF:

31 dB

Verstärkung UHF:

31 dB

Centralino di linea con 1 ingresso a larga banda (III+DAB+UHF) da interno autoalimentato con guadagno 31dB e livello di uscita fino a 124dBμV, regolazione del guadagno (0-20dB) e bassa figura di rumore.

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie