Startseite

FRACARRO - FRA223023 J21B AMPL.PUSH-PULL AUTO. - 223023

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA223023 J21B AMPL.PUSH-PULL AUTO.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - F-Connector

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Linienverstärker

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978072224

Artikelnummer

FRA223023

Herstellernummer

223023

Hersteller

FRA

Anschlussart:

F-Connector

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Linienverstärker

Fernspeisbar:

nein

Entzerrer:

ja

Pegelsteller:

ja

Verstärkung VHF:

21 dB

Verstärkung UHF:

21 dB

Centralino di linea con 1 ingresso a larga banda (III+DAB+UHF) da interno autoalimentato con guadagno 21dB e livello di uscita fino a 124dBμV, regolazione del guadagno (0-20dB) e bassa figura di rumore.

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie