Startseite

FRACARRO - FRA220854 CD4-14 DERIVATORE 4 VIA 14DB - 220854

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA220854 CD4-14 DERIVATORE 4 VIA 14DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 14 dB

  • Max. Durchgangsdämpfung - 5 dB

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Partitori e derivator

EAN

8016978075560

Artikelnummer

FRA220854

Herstellernummer

220854

Hersteller

FRA

Anschlussart:

sonstige

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

14 dB

Max. Durchgangsdämpfung:

5 dB

Anzahl der Abzweige:

4

Anzahl der Ausgänge:

1

Fernspeisetauglich:

ja

Derivatore a morsetto a 4 vie con attenuazione 14dB della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).