FRACARRO - FRA220842 CD2-22 DERIVATORE 2 VIA 22DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 2
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 22 dB
Packung
12 ST
Produktserien
Partitori e derivator
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978075126
Artikelnummer
FRA220842
Herstellernummer
220842
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
2
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
22 dB
Anzahl der Ausgänge:
2
Max. Durchgangsdämpfung:
3.5 dB