FRACARRO - FRA220818 CD1-18 DERIVATORE 1 VIA 18DB - 220818

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 18 dB
Max. Durchgangsdämpfung - 2 dB
Packung
12 ST
Produktserien
CAD
EAN
8016978075072
Artikelnummer
FRA220818
Herstellernummer
220818
Hersteller
FRA
Anschlussart:
sonstige
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
18 dB
Max. Durchgangsdämpfung:
2 dB
Anzahl der Abzweige:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Fernspeisetauglich:
ja


