Startseite

FRACARRO - FRA220814 CD1-14 DERIVATORE 1 VIA 14DB - 220814

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA220814 CD1-14 DERIVATORE 1 VIA 14DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 14 dB

  • Max. Durchgangsdämpfung - 2 dB

Packung

  • 12 ST

EAN

8016978075065

Artikelnummer

FRA220814

Herstellernummer

220814

Hersteller

FRA

Anschlussart:

sonstige

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

14 dB

Max. Durchgangsdämpfung:

2 dB

Anzahl der Abzweige:

1

Anzahl der Ausgänge:

1

Fernspeisetauglich:

ja

Derivatore a morsetto a 1 via con attenuazione 14dB della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie