Startseite

FRACARRO - FRA220810 CD1-10 DERIVATORE 1 VIA 10DB - 220810

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA220810 CD1-10 DERIVATORE 1 VIA 10DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 1

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978075454

Artikelnummer

FRA220810

Herstellernummer

220810

Hersteller

FRA

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

1

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

10 dB

Anzahl der Ausgänge:

1

Anschlussart:

sonstige

Max. Durchgangsdämpfung:

2 dB

Fernspeisetauglich:

ja

Derivatore a morsetto a 1 via con attenuazione 10dB della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie