FRACARRO - FRA220804 PP4 PARTITORE 4 VIE - 220804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 4
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10 dB
Anzahl der Ausgänge - 4
Packung
1 ST
EAN
8016978075539
Artikelnummer
FRA220804
Herstellernummer
220804
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
4
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
10 dB
Anzahl der Ausgänge:
4
Anschlussart:
sonstige
Max. Durchgangsdämpfung:
11 dB
Fernspeisetauglich:
ja
Ein FRACARRO Produkt
Entdecken Sie die FRACARRO-Serie


