FRACARRO - FRA220803 PP3 PARTITORE 3 VIE - 220803

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 6.5 dB
Max. Durchgangsdämpfung - 8 dB
Packung
1 ST
Produktserien
Partitori e derivator
EAN
8016978075447
Artikelnummer
FRA220803
Herstellernummer
220803
Hersteller
FRA
Anschlussart:
sonstige
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
6.5 dB
Max. Durchgangsdämpfung:
8 dB
Anzahl der Abzweige:
3
Anzahl der Ausgänge:
3
Fernspeisetauglich:
ja


