Startseite

FRACARRO - FRA220722 SPF05 PRESA F 5DB SPORTELLINO - 220722

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA220722 SPF05 PRESA F 5DB SPORTELLINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0 dB

  • Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 0 dB

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016978068036

Artikelnummer

FRA220722

Herstellernummer

220722

Hersteller

FRA

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

0 dB

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

0 dB

Anzahl der Auslässe:

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

5 dB

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

5 dB

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Fernspeisetauglich:

ja

SAT-Frequenzband:

5...2400 MHz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Oberflächenschutz:

metallic

Werkstoff:

Metall

Presa frutto derivata con attenuazione 5dB, 1 uscita con connettore F femmina in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie