Startseite

FRACARRO - FRA220660 CD11 CASSETTA DI DERIV. - 220660

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA220660 CD11 CASSETTA DI DERIV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 47...862 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10 dB

  • Max. Durchgangsdämpfung - 1.1 dB

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978014101

Artikelnummer

FRA220660

Herstellernummer

220660

Hersteller

FRA

Anschlussart:

sonstige

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

47...862 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

10 dB

Max. Durchgangsdämpfung:

1.1 dB

Anzahl der Abzweige:

1

Anzahl der Ausgänge:

1

Fernspeisetauglich:

nein

Derivatore resistivo a 1 via con attenuazione 10dB a morsetto in banda TV (47-862MHz).

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie