Startseite

FRACARRO - FRA220376 PP13 PARTITORE - 220376

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA220376 PP13 PARTITORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 47...862 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 6 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 3

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978013852

Artikelnummer

FRA220376

Herstellernummer

220376

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

47...862 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

6 dB

Anzahl der Ausgänge:

3

Anschlussart:

sonstige

Max. Durchgangsdämpfung:

15 dB

Fernspeisetauglich:

nein

Partitore a morsetto a 3 vie in banda TV (47-862MHz).

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie