FRACARRO - FRA220370 PP12 PARTITORE - 220370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 47...862 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 4 dB
Max. Durchgangsdämpfung - 18 dB
Packung
10 ST
Produktserien
Partitori e derivator
EAN
8016978013814
Artikelnummer
FRA220370
Herstellernummer
220370
Hersteller
FRA
Anschlussart:
sonstige
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
47...862 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
4 dB
Max. Durchgangsdämpfung:
18 dB
Anzahl der Ausgänge:
2
Fernspeisetauglich:
nein


