Startseite

FRACARRO - FRA220322 IP2 PARTITORE - 220322

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA220322 IP2 PARTITORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 47...862 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 4 dB

  • Max. Durchgangsdämpfung - 18 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978013777

Artikelnummer

FRA220322

Herstellernummer

220322

Hersteller

FRA

Anschlussart:

sonstige

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

47...862 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

4 dB

Max. Durchgangsdämpfung:

18 dB

Anzahl der Ausgänge:

2

Fernspeisetauglich:

nein

Partitore a morsetto a 2 vie in banda TV (47-862MHz) con passaggio DC.

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie