Startseite

FRACARRO - FRA217916 BLU22HD 5G ANTENNA BLU 22HD 700

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA217916 BLU22HD 5G ANTENNA BLU 22HD 700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - UHF

  • Max. Gewinn - 18 dB

  • Länge - 242 m

  • Kanalbereich - 470...694

Packung

  • 2 ST

EAN

8016978105311

Artikelnummer

FRA217916

Herstellernummer

217916

Hersteller

FRA

Ausführung:

Fernsehantenne

Empfangsbereich:

UHF

Max. Gewinn:

18 dB

Länge:

242 m

Kanalbereich:

470...694

Omnidirektional:

nein

Antenna biconica a 22 elementi di banda UHF con connettore F, filtro 5G e 4G LTE e riflettore a griglia