FRACARRO - FRA217914 BLU5HD 5G ANTENNA BLU 5HD 700 - 217914

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 13.5 dB
Länge - 84 m
Kanalbereich - 470...694
Packung
1 ST
EAN
8016978105359
Artikelnummer
FRA217914
Herstellernummer
217914
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
13.5 dB
Länge:
84 m
Kanalbereich:
470...694
Omnidirektional:
nein
Antenna biconica a 5 elementi di banda UHF con connettore F, filtro 5G e 4G LTE e riflettore a griglia


