FRACARRO - FRA217911 BLU COMBO LTE ANTENNA BLU COMBO LTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - VHF/UHF
Max. Gewinn - 12 dB
Länge - 118 m
Frequenzband 1 - 174...230 MHz
Packung
8 ST
EAN
8016978099177
Artikelnummer
FRA217911
Herstellernummer
217911
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
VHF/UHF
Max. Gewinn:
12 dB
Länge:
118 m
Frequenzband 1:
174...230 MHz
Kanalbereich:
174...790
Frequenzband 2:
470...790 MHz
Omnidirektional:
nein
Antenna combinata con premontaggio di molte parti: elementi, attacco a palo e supporto riflettore. Sia il dipolo che le parti del riflettore presentano un attacco rapido su slitta. Attacco a palo con diametro massimo di 60mm, con superficie zigrinata. - 8 elementi in UHF - Antenna UHF (LTE) + VHF - Dipolo con connettore F - Polarizzazione H o V - Montaggio su palo fino a 60 mm di diametro - Doppio riflettore a cortina - Impedenza 75 Ohm - Accessori per montaggio a palo inclusi.