Startseite

FRACARRO - FRA217910 BLU5HDLTE ANTENNA BLU 5HD LTE - 217910

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA217910 BLU5HDLTE ANTENNA BLU 5HD LTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Max. Gewinn - 14 dB

  • Länge - 84 m

  • Kanalbereich - 470...790

  • Omnidirektional - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978092956

Artikelnummer

FRA217910

Herstellernummer

217910

Hersteller

FRA

Ausführung:

Fernsehantenne

Max. Gewinn:

14 dB

Länge:

84 m

Kanalbereich:

470...790

Omnidirektional:

nein

Antenna biconica a 5 elementi di banda UHF con connettore F, filtro 4G LTE e riflettore a griglia