FRACARRO - FRA217909 BLU10HDLTE ANTENNA BLU 10HD LTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 16 dB
Länge - 119 m
Kanalbereich - 470...790
Packung
10 ST
EAN
8016978092628
Artikelnummer
FRA217909
Herstellernummer
217909
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
16 dB
Länge:
119 m
Kanalbereich:
470...790
Omnidirektional:
nein
Antenna biconica a 10 elementi di banda UHF con connettore F, filtro 4G LTE e riflettore a griglia