FRACARRO - FRA217450 PU4F 700 ANT UHF PANN ALL 700 - 217450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Kanalbereich - 470...694
Max. Gewinn - 14 dB
Länge - 50 m
Omnidirektional - nein
Packung
15 ST
EAN
8016978107384
Artikelnummer
FRA217450
Herstellernummer
217450
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fernsehantenne
Kanalbereich:
470...694
Max. Gewinn:
14 dB
Länge:
50 m
Omnidirektional:
nein
Antenna a singolo pannello di banda UHF con connettore F, filtro 5G e elementi radianti in alluminio.


