FRACARRO - FRA217251 LPV345F 5G ANT LOG PER 345FV 5G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - VHF/UHF
Anzahl der Frequenzbänder - 2
Frequenzband 1 - 174...230 MHz
Frequenzband 2 - 470...690 MHz
Packung
20 ST
EAN
8016978104239
Artikelnummer
FRA217251
Herstellernummer
217251
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
VHF/UHF
Anzahl der Frequenzbänder:
2
Frequenzband 1:
174...230 MHz
Frequenzband 2:
470...690 MHz
Omnidirektional:
nein
Antenna Log periodica a larga banda (III e UHF) premontata di tipo V caratterizzata dal filtraggio per gli interferenti 5G e 4G LTE e dall estrema facilita di installazione grazie al connettore F posto in prossimita dell attacco al palo