FRACARRO - FRA217250 LPV345F LTE ANT.LOG-PERIOD.+F LTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - VHF/UHF
Anzahl der Frequenzbänder - 2
Frequenzband 1 - 174...230 MHz
Frequenzband 2 - 470...790 MHz
Packung
20 ST
EAN
8016978099498
Artikelnummer
FRA217250
Herstellernummer
217250
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
VHF/UHF
Anzahl der Frequenzbänder:
2
Frequenzband 1:
174...230 MHz
Frequenzband 2:
470...790 MHz
Omnidirektional:
nein
Antenna Log periodica a larga banda (III e UHF) premontata di tipo V caratterizzata dal filtraggio per gli interferenti 4G LTE e dall estrema facilita di installazione grazie al connettore F posto in prossimita dell attacco al palo


