FRACARRO - FRA216259 LP45HV 5G ANT LOG PER 45 MORS 700 - 216259

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Frequenzband 1 - 470...690 MHz
Kanalbereich - 470...694
Omnidirektional - nein
Packung
15 ST
EAN
8016978106479
Artikelnummer
FRA216259
Herstellernummer
216259
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fernsehantenne
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Frequenzband 1:
470...690 MHz
Kanalbereich:
470...694
Omnidirektional:
nein
Antenna Log periodica di banda UHF premontata caratterizzata dal filtraggio per gli interferenti 5G e 4G LTE e dall estrema facilita di installazione grazie al connettore a morsetto


