Startseite

FRACARRO - FRA216258 LP45F 5G ANT LOG PER 45F 700 - 216258

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA216258 LP45F 5G ANT LOG PER 45F 700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - UHF

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

  • Frequenzband 1 - 470...690 MHz

  • Kanalbereich - 470...694

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978106462

Artikelnummer

FRA216258

Herstellernummer

216258

Hersteller

FRA

Ausführung:

Fernsehantenne

Empfangsbereich:

UHF

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Frequenzband 1:

470...690 MHz

Kanalbereich:

470...694

Omnidirektional:

nein

Antenna Log periodica di banda UHF premontata caratterizzata dal filtraggio per gli interferenti 5G e 4G LTE e dall estrema facilita di installazione grazie al connettore F posto in prossimita dell attacco al palo