FRACARRO - FRA216257 LP345F 5G ANT LOG PER 345F 5G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - VHF/UHF
Max. Gewinn - 11.5 dB
Länge - 115 m
Packung
20 ST
EAN
8016978104451
Artikelnummer
FRA216257
Herstellernummer
216257
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
VHF/UHF
Max. Gewinn:
11.5 dB
Länge:
115 m
Antenna Log periodica a larga banda (III e UHF) premontata caratterizzata dal filtraggio per gli interferenti 5G e 4G LTE e dall estrema facilita di installazione grazie al connettore F posto in prossimita dell attacco al palo