FRACARRO - FRA216254 LP345MF 700 ANT LOG PER 345FMINI 700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Empfangsbereich - VHF/UHF
Max. Gewinn - 10 dB
Länge - 77 m
Frequenzband 1 - 174...240 MHz
Frequenzband 2 - 470...694 MHz
Packung
20 ST
EAN
8016978104109
Artikelnummer
FRA216254
Herstellernummer
216254
Hersteller
FRA
Empfangsbereich:
VHF/UHF
Max. Gewinn:
10 dB
Länge:
77 m
Frequenzband 1:
174...240 MHz
Frequenzband 2:
470...694 MHz
Antenna Log periodica MINI a larga banda (III e UHF) premontata caratterizzata dal filtraggio per gli interferenti 5G e 4G LTE e dall estrema facilita di installazione grazie al connettore F posto in prossimita dell attacco al palo