FRACARRO - FRA216252 LP45NF 5G ANT LOG PER 45NF 700 - 216252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Max. Gewinn - 12.5 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Länge - 115 m
Frequenzband 1 - 470...690 MHz
Packung
30 ST
EAN
8016978104413
Artikelnummer
FRA216252
Herstellernummer
216252
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fernsehantenne
Max. Gewinn:
12.5 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Länge:
115 m
Frequenzband 1:
470...690 MHz
Kanalbereich:
470...694
Omnidirektional:
nein
Antenna Log periodica ad elevate prestazioni di banda UHF premontata caratterizzata dal filtraggio per gli interferenti 5G e 4G LTE e dall estrema facilita di installazione grazie al connettore F posto in prossimita dell attacco al palo


