FRACARRO - FRA216249 LP45F LTE ANT.LOG-PERIOD.+F LTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 11 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Länge - 99 m
Packung
15 ST
EAN
8016978099368
Artikelnummer
FRA216249
Herstellernummer
216249
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
11 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Länge:
99 m
Frequenzband 1:
470...790 MHz
Kanalbereich:
470...790
Omnidirektional:
nein
Antenna logperiodica LTE guadagno 11 dBi con connettore F 470-790 MHz).