Startseite

FRACARRO - FRA216171 LP3F ANT.LOG-PERIOD.+F

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA216171 LP3F ANT.LOG-PERIOD.+F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - VHF

  • Max. Gewinn - 9 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

  • Frequenzband 1 - 174...230 MHz

Packung

  • 20 ST

EAN

8016978089772

Artikelnummer

FRA216171

Herstellernummer

216171

Hersteller

FRA

Ausführung:

Fernsehantenne

Empfangsbereich:

VHF

Max. Gewinn:

9 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Frequenzband 1:

174...230 MHz

Omnidirektional:

nein

Antenna Log periodiche di banda III e IV premontate caratterizzate dall’estrema facilità di installazione grazie al connettore F posto in prossimità dell’attacco al palo.Grazie allo speciale attacco a palo è possibile installare l’antenna sia in polarizzazione verticale sia in orizzontale senza adattatori o altri accessori.