Startseite

FRACARRO - FRA216149 LP45F ANT.LOG-PERIOD.+F - 216149

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA216149 LP45F ANT.LOG-PERIOD.+F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Kanalbereich - 470...790

  • Max. Gewinn - 11 dB

  • Länge - 1.92 m

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

Packung

  • 20 ST

Produktserien

LP con connettore F

EAN

8016978074006

Artikelnummer

FRA216149

Herstellernummer

216149

Hersteller

FRA

Ausführung:

Fernsehantenne

Kanalbereich:

470...790

Max. Gewinn:

11 dB

Länge:

1.92 m

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Frequenzband 1:

470...862 MHz

Omnidirektional:

nein

Antenna Log periodiche premontate caratterizzate dall’estrema facilità di installazione grazie al connettore posto in prossimità dell’attacco al palo.Grazie allo speciale attacco a palo è possibile installare l’antenna sia in polarizzazione verticale siain orizzontale senza adattatori o altri accessori.