FRACARRO - FRA213231 ELIKA PRO 700 C ANT UHF ELIKA PRO 700CAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 47 dB
Länge - 92 m
Kanalbereich - 470...694
Packung
1 ST
EAN
8016978101061
Artikelnummer
FRA213231
Herstellernummer
213231
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
47 dB
Länge:
92 m
Kanalbereich:
470...694
L`antenna attiva elicoidale di banda UHF con connettore F, in continuità con la tecnologia Loop Yagi adottata da Fracarro. sistema di puntamento facilitato attraverso la segnalazione del LED e controllo automatico del guadagno (CAG).Direttori premontati,radiatore e riflettori ad innesto rapido e attacco al palo con regolazione zenitale di serie con dado a farfalla grande per completare il montaggio senza l`ausilio di alcun utensile.Filtro LTE inserito nel dipolo radiatore.Elevato guadagno, straordinariadirettività e assenza quasi totale dei lobi laterali.Design Elika esclusivo brevettato da Fracarro.