FRACARRO - FRA213229 ELIKA 700 C ANTENNA UHF ELIKA 700CAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 17 dB
Länge - 92 m
Kanalbereich - 470...694
Packung
1 ST
EAN
8016978101801
Artikelnummer
FRA213229
Herstellernummer
213229
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
17 dB
Länge:
92 m
Kanalbereich:
470...694
Antenna elicoidale di banda UHF con connettore F, in continuita con la tecnologia Loop Yagi adottata da Fracarro, filtro 5G e 4G LTE integrato e imballo singolo in cartone