FRACARRO - FRA213109 TAU 5G KILLER+ ANT TAU KILL CORTINA 700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 15.5 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Länge - 117 m
Packung
1 ST
EAN
8016978106882
Artikelnummer
FRA213109
Herstellernummer
213109
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
15.5 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Länge:
117 m
Frequenzband 1:
470...694 MHz
Kanalbereich:
21...49
Omnidirektional:
nein
Antenna Yagi di banda UHF con connettore F e doppio filtraggio, che combina la selezione delle frequenze 5G e 4G LTE data dalla geometria degli elementi al filtro 5G integrato nel dipolo radiatore. Riflettori a cortina (tubicino).