Startseite

FRACARRO - FRA213097 TAU11/5 ANT.38-69, 11 ELEMENTI - 213097

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA213097 TAU11/5 ANT.38-69, 11 ELEMENTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Max. Gewinn - 12 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

  • Länge - 87 m

  • Frequenzband 1 - 606...862 MHz

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978075348

Artikelnummer

FRA213097

Herstellernummer

213097

Hersteller

FRA

Ausführung:

Fernsehantenne

Max. Gewinn:

12 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Länge:

87 m

Frequenzband 1:

606...862 MHz

Antenna Yagi di banda V con connettore F, caratterizzata dal riflettore a griglia