FRACARRO - FRA213096 TAU11/4 ANT.21-37, 11 ELEMENTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - sonstige
Max. Gewinn - 11 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Frequenzband 1 - 470...606 MHz
Packung
10 ST
EAN
8016978075331
Artikelnummer
FRA213096
Herstellernummer
213096
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
sonstige
Max. Gewinn:
11 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Frequenzband 1:
470...606 MHz
Kanalbereich:
21...37
Omnidirektional:
nein
Antenna Yagi di banda IV con connettore F, caratterizzata dal riflettore a griglia