FRACARRO - FRA213094 TAU15/4 ANT.21-37, 15 ELEMENTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - sonstige
Max. Gewinn - 13.5 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Länge - 1.15 m
Packung
10 ST
Produktserien
TAU - riflettore a tubo
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978073177
Artikelnummer
FRA213094
Herstellernummer
213094
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
sonstige
Max. Gewinn:
13.5 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Länge:
1.15 m
Frequenzband 1:
470...606 MHz
Kanalbereich:
21...37
Omnidirektional:
nein