FRACARRO - FRA213009 FM OMNI ANT.FM OMNI CIRCOLARE - 213009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Radioantenne
Max. Gewinn - 2.1 dB
Länge - 63 m
Kanalbereich - 87.5...108
Omnidirektional - ja
Packung
10 ST
EAN
8016978079018
Artikelnummer
FRA213009
Herstellernummer
213009
Hersteller
FRA
Ausführung:
Radioantenne
Max. Gewinn:
2.1 dB
Länge:
63 m
Kanalbereich:
87.5...108
Omnidirektional:
ja
Antenna di banda FM con connettore F. Diverso design per la ricezione collettiva e centralizzata dei segnali radio


