FRACARRO - FRA213008 TERZA 6HD ANTENNA VHF B3 TERZA HD - 213008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Max. Gewinn - 11 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Länge - 119 m
Frequenzband 1 - 174...230 MHz
Packung
10 ST
EAN
8016978092604
Artikelnummer
FRA213008
Herstellernummer
213008
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fernsehantenne
Max. Gewinn:
11 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Länge:
119 m
Frequenzband 1:
174...230 MHz
Kanalbereich:
174...230
Omnidirektional:
nein
Antenna a 6 elementi di banda III con connettore F, premontata di alta qualita


