FRACARRO - FRA211212 P85GX10-B RIF.PENTA85 GRIGIO - 211212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 85 cm
Farbe - grau
Werkstoff des Spiegels - Stahl
Mit Masthalterung - ja
Packung
10 ST
Produktserien
Penta
EAN
8016978003334
Artikelnummer
FRA211212
Herstellernummer
211212
Hersteller
FRA
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
85 cm
Farbe:
grau
Werkstoff des Spiegels:
Stahl
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Tragarm komplett vormontiert:
nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Verstärkung:
39 dB


