Startseite

FRACARRO - FRA211211 P85RX10-B RIF.PENTA85 ROSSO - 211211

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA211211 P85RX10-B RIF.PENTA85 ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - quadratisch

  • Durchmesser/Kantenlänge - 85 cm

  • Farbe - braun

  • Werkstoff des Spiegels - Aluminium

  • Mit Masthalterung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978003358

Artikelnummer

FRA211211

Herstellernummer

211211

Hersteller

FRA

Bauart:

quadratisch

Durchmesser/Kantenlänge:

85 cm

Farbe:

braun

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

nein

Mit Systemhalterung:

nein

Verstärkung:

39 dB

Parabola offset rosso-mattone in alluminio con diametro equivalente 85 cm in imballo multiplo da 10pz

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie