FRACARRO - FRA211210 P85X10-A RIF. ANT.PENTA85-A - 211210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - quadratisch
Durchmesser/Kantenlänge - 85 cm
Farbe - weiß
Werkstoff des Spiegels - Stahl
Mit Masthalterung - nein
Packung
10 ST
EAN
8016978002757
Artikelnummer
FRA211210
Herstellernummer
211210
Hersteller
FRA
Bauart:
quadratisch
Durchmesser/Kantenlänge:
85 cm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Spiegels:
Stahl
Mit Masthalterung:
nein
Mit Systemhalterung:
nein
Verstärkung:
39 dB
Ein FRACARRO Produkt
Entdecken Sie die FRACARRO-Serie


