Startseite

FRACARRO - FRA211209 P85X10 RIF. ANT. PENTA85 - 211209

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA211209 P85X10 RIF. ANT. PENTA85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - quadratisch

  • Durchmesser/Kantenlänge - 85 cm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Spiegels - Aluminium

  • Mit Masthalterung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978001958

Artikelnummer

FRA211209

Herstellernummer

211209

Hersteller

FRA

Bauart:

quadratisch

Durchmesser/Kantenlänge:

85 cm

Farbe:

weiß

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

nein

Mit Systemhalterung:

nein

Verstärkung:

39 dB

Parabola offset bianca in alluminio con diametro equivalente 85 cm in imballo multiplo da 10pz

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie