FRACARRO - FRA211207 PENTA85R-A ANTENNA PARABOLICA

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - offset
Durchmesser/KantenlÀnge - 85 cm
Farbe - braun
Werkstoff des Spiegels - Stahl
Mit Masthalterung - ja
Packung
1 ST
EAN
8016978000449
Artikelnummer
FRA211207
Herstellernummer
211207
Hersteller
FRA
Bauart:
offset
Durchmesser/KantenlÀnge:
85 cm
Farbe:
braun
Werkstoff des Spiegels:
Stahl
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Kunststoff
VerstÀrkung:
39 dB


