FRACARRO - FRA211112 DGTX10-A RIF. ANT. DIGIT-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 68 cm
Farbe - weiß
Werkstoff des Spiegels - Stahl
Mit Masthalterung - nein
Packung
10 ST
EAN
8016978007226
Artikelnummer
FRA211112
Herstellernummer
211112
Hersteller
FRA
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
68 cm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Spiegels:
Stahl
Mit Masthalterung:
nein
Mit Systemhalterung:
nein
Verstärkung:
36.5 dB
Parabola offset bianca in acciaio con diametro equivalente 68 cm in imballo multiplo da 10pz


