FRACARRO - FRA211111 DGTX10 RIF. ANT. DIGIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 68 cm
Farbe - weiß
Werkstoff des Spiegels - Aluminium
Mit Masthalterung - nein
Packung
10 ST
EAN
8016978007202
Artikelnummer
FRA211111
Herstellernummer
211111
Hersteller
FRA
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
68 cm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
nein
Mit Systemhalterung:
nein
Verstärkung:
36.5 dB
Parabola offset bianca in alluminio con diametro equivalente 68 cm in imballo multiplo da 10pz


