FRACARRO - FRA211110 ZNCDGTX10 ZANCHERIA DIGIT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser/Kantenlänge - 68 cm
Mit Masthalterung - ja
Mit Systemhalterung - ja
Tragarm komplett vormontiert - ja
Werkstoff der Halterung - Stahl
Packung
10 ST
EAN
8016978007189
Artikelnummer
FRA211110
Herstellernummer
211110
Hersteller
FRA
Durchmesser/Kantenlänge:
68 cm
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Kit di montaggio ZNCDGTX10 ZANCHERIA DIGIT.


