FRACARRO - FRA211105 DIGIT-GA ANTENNA PARABOLICA

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - offset
Durchmesser/KantenlÀnge - 68 cm
Farbe - grau
Werkstoff des Spiegels - Stahl
Mit Masthalterung - ja
Packung
1 ST
EAN
8016978000470
Artikelnummer
FRA211105
Herstellernummer
211105
Hersteller
FRA
Bauart:
offset
Durchmesser/KantenlÀnge:
68 cm
Farbe:
grau
Werkstoff des Spiegels:
Stahl
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Kunststoff
VerstÀrkung:
36.5 dB


