FRACARRO - FRA211103 DIGIT-R ANTENNA PARABOLICA - 211103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 68 cm
Farbe - braun
Werkstoff des Spiegels - Aluminium
Mit Masthalterung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Penta
EAN
8016978000494
Artikelnummer
FRA211103
Herstellernummer
211103
Hersteller
FRA
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
68 cm
Farbe:
braun
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Kunststoff
Verstärkung:
36.5 dB


